{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Zahnung | Combi | |
Spanwinkel | 10 Grad | |
Breite | 34 mm | |
Stärke | 1,1 mm | |
Länge | 4.400 mm | |
Produktart | Metallsägeband |
Artikelnummer | 173858 3/4H | |
EAN / GTIN | 2050001659835 | |
Herstellernummer | 17290341103400-04400 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Metallsägeband 34×4400, Zähne pro Zoll: 3/4H
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
|
Breite | 34 mm | 34 mm |
Länge | 4.400 mm | 4.400 mm |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spanwinkel | 10 Grad | 10 Grad |
Stärke | 1,1 mm | 1,1 mm |
Zahnung | Combi | Combi |
Produktart | Metallsägeband | Metallsägeband |