Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

VHM-Vollradiusfräser HPC, TiAlN, ⌀ DC / DS: 1/6mm

Artikel-Nr.: 207343 1/6

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC / DS (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / −0,02
  • Zähnezahl Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 1 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ 0 / −0,02
Zähnezahl Z 2
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,05×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 1 mm
Radius R 0,5 mm
Gesamtlänge L 58 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 70 HRC 0,005 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 70 HRC 0,005 mm
Korrektur-Faktor für vc 1,25
Farbring rot

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 207343 1/6
Herstellernummer 207343 1/6

Anwendertabelle

Stahl < 60 HRC
H
150
Stahl < 65 HRC
H
110
Stahl < 67 HRC
H
90
Stahl < 70 HRC
H
80
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Diabolo 70:
Spezielles VHM-Substrat mit extrem hoher Bruchfestigkeit
und gleichzeitig hervorragender Verschleißfestigkeit für optimale Prozesssicherheit.
Neu entwickelte, nanokristalline High-Tech-Beschichtung zum Hartfräsen bis 70 HRC.
Bestens geeignet für den Dauereinsatz im Werkzeug- und Formenbau.
Größe 1 − 5: Absatzwinkel α = 15°.
Toleranzen:
  • Schneidenradius: Radiuskontur ±0,005 mm.

Verwendung:

Durch die spezielle Hartgeometrie optimal einsetzbar in gehärteten Werkstoffen von 60 HRC bis 70 HRC.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb