Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Schneideisen-Satz HSS-E, für metrisches Gewinde: M3-12

Artikel-Nr.: 142730 M3-12

Variante und Stückzahl wählen

für metrisches Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: EN 22568
  • Toleranzklasse: DIN 13 6g

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm EN 22568
Toleranzklasse DIN 13 6g
für metrische Gewinde M3 − M12
Produktart Schneideisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 142730 M3-12
EAN / GTIN 4045197592163
Herstellernummer 142730 M3-12

Beschreibung

Ausführung:

Schneideisen-Satz HSS-E, 7-teilig (M3−M12) in Kassette.

Inhalt:

Je 1 Schneideisen Nr. 140450 Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb