Hand-Gewindebohrer Fertigschneider, unbeschichtet, G: G1/8

Artikel-Nr.: 130560 G1/8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: G
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 5157
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße G1/8
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart G
Flankenwinkel 55 Grad
Schneidstoff HSS
Norm DIN 5157
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,907 mm
Gänge pro Zoll 28
Gewinde-⌀ 9,73 mm
Gesamtlänge L 63 mm
Schaft-⌀ Ds 7 mm
Schaft-Vierkant □ 5,5 mm
Kernloch-⌀ 8,8 mm
Art des Gewindewerkzeuges Handgewindebohrer
Farbring ohne
Gewindetiefe 29,19 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 130560 G1/8
EAN / GTIN 4045197067692
Herstellernummer 130560 G1/8

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Hand-Gewindebohrer Fertigschneider, unbeschichtet, G: G1/8

Hand-Gewindebohrer Fertigschneider, unbeschichtet, G: G1/8

auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
16,95 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
128 Stück sofort lieferbar
34,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar
23,60 €
9,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
172 Stück sofort lieferbar
24,10 €
Farbring ohne ohne ohne ohne
Flankenwinkel 55 Grad 55 Grad 55 Grad 55 Grad
Gewindeart G G G G
Gewindegröße G1/8 G1/8 G1/8 G1/8
Kernloch-⌀ 8,8 mm 8,8 mm 8,8 mm 8,8 mm
Gewindetiefe 29,19 mm 29,19 mm 29,19 mm 29,19 mm
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb