Klein-Messuhr Ablesung 0,001 mm, Messbereich: 12,5mm

Artikel-Nr.: 434036 12,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 20,40 € /Stk.
  • 25,40 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 12,5 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messabweichung E MPE (Messbereich) 0,005 mm
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 54
Messkraft 0,5 – 0,9 N
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Messtechnik digital
Gehäuse-⌀ 45 mm
Dicke des Gehäuses 22 mm
Öse an Messuhrrückwand nein
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434036 12,5
EAN / GTIN 7640125680904
Herstellernummer 805.4521

Beschreibung

Ausführung:

Kleinste digitale Messuhr (Gehäuse-⌀ 45 mm) mit patentiertem, induktivem Messsystem. Batterielebensdauer > 3500 h. Umfangreiche Funktion: ABS und relativ Modus, PRESET. Mit zusätzlicher Schwalbenschwanzführung an der Hinterseite versehen.

Funktion:

ABS und relativ Modus, PRESET.
IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel mit USB und 9-poligem Opto RS232, seriellem Anschluss und kombinierter, externer Stromversorgung Nr. 498951.