• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simmill VX Frässchneidplatte, Allgemeines Nutfräsen in Leichtm., Gerade Nutform, w=1,32 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm

Artikel-Nr.: V33.0132.42.10 C X808
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer V33.0132.42.10 C X808
EAN / GTIN 4069769313512
Herstellernummer AEKNX808
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Allgemeines Nutfräsen in Leichtm., Gerade Nutform
w=1,32 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm

Technische Parameter:

  • ZEFP = 3
  • w = 1,32 mm (Toleranz -0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 33,0 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • S = 6,5 mm
  • ØDS = 32,7 mm