Hydraulik-Spindel M 22 Hubweg 14 mm

Artikel-Nr.: U.3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hydraulik-Presse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer U.3
EAN / GTIN 3148510656946
Herstellernummer U.3
L-Nummer L60130 8054
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Druckkraft: 100 kN
  • Spindellänge: 300 mm
  • Hub des Druckeinsatzes: 14 mm
  • Gewinde M22 x 2,0, kompatibel mit dem Abzieher U.310

Merkmal:

  • d [mm]: 14
  • d1 [mm]: 70
  • d2 [mm]: M22 x 2,0
  • L [mm]: 555
  • L1 [mm]: 300
  • L2 [mm]: 230
  • L3 [mm]: 7 --> 21
  • Gewicht in Kilogramm: 4,500

Downloads & Dokumente

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb