simturn F3 Klemmhalter, Stahl, Außen, Typ A,verstellbare Kühlmitteldüse, 20 x 20 mm, L=100 mm

Artikel-Nr.: TF3.01.2020.A.10.10 CG R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer TF3.01.2020.A.10.10 CG R
EAN / GTIN 4069769258394
Herstellernummer AZGK
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn F3 Klemmhalter
Stahl, Außen, Typ A,verstellbare Kühlmitteldüse
20 x 20 mm, L=100 mm

Technische Parameter:

  • κ = 0°
  • L2 = 28,0 mm
  • f1 = 9,60 mm
  • f = 20,4 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (Toleranz js14)
  • Schraube = ASCC
  • Schraubendreher = T20R
  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm