• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simturn F3 Klemmhalter, Stahl, Außen, Typ A,verstellbare Kühlmitteldüse, 20 x 20 mm, L=100 mm

Artikel-Nr.: TF3.01.2020.A.10.00 CG R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TF3.01.2020.A.10.00 CG R
EAN / GTIN 4069769258325
Herstellernummer AZGF
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn F3 Klemmhalter
Stahl, Außen, Typ A,verstellbare Kühlmitteldüse
20 x 20 mm, L=100 mm

Technische Parameter:

  • f1 = 14,90 mm
  • L2 = 28,0 mm
  • Schraubendreher = T20R
  • Schraube = ASCC
  • h1 = 20,0 mm (Toleranz js14)
  • f = 20,4 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • κ = 0°
  • h2 = 5,0 mm