• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simturn E3 Wendeschneidplatte, Gewinde, Trapez, Vollprofil, P=1,5 mm

Artikel-Nr.: TE3.TR15.02 M R X600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TE3.TR15.02 M R X600
EAN / GTIN 4069769249927
Herstellernummer AHGVX600
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Gewinde, Trapez, Vollprofil
P=1,5 mm

Technische Parameter:

  • S = 4,50 mm
  • Steigung (von) = 1,5 mm
  • b = 5,6 mm
  • h3 = 0,90 mm
  • R1 = 0,1 mm
  • R2 = 0,08 mm
  • w = 0,47 mm