• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simmill SX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, H1=0,95 mm, P=1,75 mm

Artikel-Nr.: S14.0917.02 M X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer S14.0917.02 M X800
EAN / GTIN 4069769221220
Herstellernummer AXX0X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill SX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil
H1=0,95 mm, P=1,75 mm

Technische Parameter:

  • Ab Gewindenenndurchmesser = 18,65 mm
  • ZEFP = 3
  • Steigung (von) = 1,75 mm
  • H1 = 0,95 mm
  • Ab Gewindegröße = M20
  • w = 0,21 mm
  • S = 3,4 mm
  • b = 4,5 mm
  • ØDS = 13,7 mm