simmill PX Fräserschaft, Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HA, IKZ, D=12,7 mm, L2=30 mm, D1=7,3 mm

Artikel-Nr.: P10.0.500.07.30 A HM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer P10.0.500.07.30 A HM
EAN / GTIN 4069769211863
Herstellernummer APFF
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PX Fräserschaft
Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HA, IKZ
D=12,7 mm, L2=30 mm, D1=7,3 mm

Technische Parameter:

  • Schraube = ATK3
  • L1 = 90,0 mm
  • ØDh6 = 12,70 mm
  • Schraubendreher = T8F
  • ØD1 = 7,3 mm
  • L2 = 30,0 mm