simmill PX Frässchneidplatte, Fräsen von Fasen, beidseitig, Winkel=45°, tmax=1,4 mm, Dmin=9,6 mm

Artikel-Nr.: P09.4545.02 F X510
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer P09.4545.02 F X510
EAN / GTIN 4069769210736
Herstellernummer AA0UX510
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PX Frässchneidplatte
Fräsen von Fasen, beidseitig
Winkel=45°, tmax=1,4 mm, Dmin=9,6 mm

Technische Parameter:

  • ZEFP = 3
  • S = 1,7 mm
  • b = 3,37 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 9,6 mm
  • w = 0,2 mm
  • ØDS = 9,3 mm
  • κ = 45°
  • tmax = 1,4 mm

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb