• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Kunststoffschaber Klinge breit

Artikel-Nr.: L60010 7439
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Schaber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 7439
EAN / GTIN 4018754331727
Herstellernummer 72060200
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • glasfaserverstärkter Kunststoff
  • zum beschädigungsfreien Entfernen von Dichtungen, Versiegelungen und Rückständen (besonders im Luftfahrtbereich)
  • Signalfarbe Leuchtgrün

Merkmal:

  • Klingenbreite: 32 mm
  • Klingenform: breit
  • Höhe mm (h): 11 mm
  • Länge mm (L): 170 mm
  • Nr.: 10677
  • Gewicht: 28 g
  • Breite mm (b): 30 mm