Plattenträger KFP

Artikel-Nr.: KFP
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
Artikelnummer KFP
EAN / GTIN 4008158031903
Herstellernummer KFP
L-Nummer L80040 4
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Tragkraft 75 kg
  • Für sicheren Transport von z. B. Holz‐ und Spanplatten, Glas und Plexiglas
  • Gut haftender Gummibelag an den beweglichen Spannbacken

Merkmal:

  • Material / Oberfläche:
    • Bügel aus Aluminium
    • Schutzkappen aus Kunststoff
    • Restliche Teile aus Kunststoff
  • Spannweite: 10-65 mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Zum Spannen von Kanten und Stirnseiten

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen