simturn DX Schneidplatte, Trapez-Gewinde, Teilprofil, innen, Dmin=11 mm, P=4 mm

Artikel-Nr.: D11.2240.01 MR X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer D11.2240.01 MR X800
EAN / GTIN 4069769126860
Herstellernummer ANXGX800
L-Nummer L23830 1419
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Trapez-Gewinde, Teilprofil, innen
Dmin=11 mm, P=4 mm

Technische Parameter:

  • t = 2,25 mm
  • Steigung (von) = 4,0 mm
  • a = 10,7 mm
  • b = 4,0 mm
  • Ød = 8,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 11,0 mm
  • f = 6,7 mm
  • S = 2,60 mm
  • w = 1,33 mm
  • Ab Gewindegröße = 16,0