Langbeckzange, oval-spitz, verchromt, mit Griffhüllen 140 mm

Artikel-Nr.: 711600 140
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 140 mm
Backenlänge 42 mm
Maulform oval-spitz
Norm DIN ISO 5745
Ausführung Backen innen geraut
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Zange Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche Zange verchromt
Produktart Flachzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 711600 140
EAN / GTIN 4003773001980
Herstellernummer 30 25 140

Beschreibung

Ausführung:

Mit langen, schlanken Backen und eingelegtem Gelenk.
Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren