• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

PFERD TOOLS Präzisions-Handy-Feile Halbrund 215 mm Schweizer Hieb 1, mittel

Artikel-Nr.: 4007220346464
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220346464
EAN / GTIN 4007220346464
Herstellernummer 12463053
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nadelfeilenähnliche Präzisionsfeilen.
  • Eignen sich für die Bearbeitung von kleinsten und schwer zugänglichen Stellen auf Metallen und Kunststoffen, z.
  • B.
  • im Werkzeug- und Formenbau zur Nachbearbeitung von Press-, Schmiede- und Gießwerkzeugen.
  • Kreuzhieb für die mittlere Präzisionsbearbeitung.

Merkmal:

  • PFERD TOOLS Typ: 2602
  • Form: Halbrund
  • Breite metrisch: 12.8 mm
  • Hieb: 1
  • Länge metrisch: 215 mm
  • Höhe: 3.7 mm

Vorteil:

  • Präzise Form in einer schmalen, feinen Ausführung.
  • Laufen sehr spitz zu.
  • Hohe Robustheit lässt höheren Arbeitsdruck zu.
  • Können aufgrund ihrer Angelform ohne Feilenheft eingesetzt werden.

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Kunststoffe
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)