Spannbacke, weich mobil 125

Artikel-Nr.: 361325 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 125
passend zu Farbcode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361325 125
EAN / GTIN 4250364400947
Herstellernummer 6921484087031

Beschreibung

Verwendung:

Zum Selbstfertigen von Formbacken.

Werkstoff:

GGG 40.

Passend für:

Alle Typen TC, LC, Garant-NC, Titan und bisherige Ausführung NC.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben, 1 Spannbacke.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren