TYROLIT TSU Tischsägeblatt 450x3,2x35 PREMIUM Universal

Artikel-Nr.: 34180270
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34180270
EAN / GTIN 9009012012989
Herstellernummer 34180270
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Porenbeton, Kalksandstein, Bimsstein, Ziegel etc.
  • Details: bis 550 mm Durchmesser sind Reduzierringe 35–30 mm und 30–25,4 mm beigepackt.
  • Ab 625 mm Durchmesser wird ein Reduzierring 60–55 mm mitgeliefert.

Merkmal:

  • Form: C2W DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 40 - 3,2 - 10 X R30/25,4
  • Abmessung (D x T x H): 450 x 3,2 x 35 mm
  • Durchmesser: 450 mm
  • Stärke: 3.2 mm
  • Bohrung: 35 mm
  • Korngröße: 40
  • Werkzeug für: Tischsäge

Vorteil:

  • Universeller Einsatz
  • Maximale Leistung und Lebensdauer.
  • Hohe Sortimentstiefe.

Werkstoff:

  • Universal

Passend für:

  • Tischsäge