Mitlaufende Präzisions-Drehbankspitze mit verlängerter Laufspitze 54/3

Artikel-Nr.: 321360 54/3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

kleinster ⌀ d 13 mm
verkürzte Kopflänge L1 68,5 mm
Kopflänge L 86,5 mm
maximaler Rundlauffehler 0,005 mm
maximale Drehzahl 4.200 min-1
für Werkstückgewicht 170 kg
Kegelwinkel a 60 Grad
Produktart Zentrierspitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 321360 54/3
EAN / GTIN 4045197880772

Beschreibung

Ausführung:

  • Werkzeug komplett gehärtet und geschliffen.
  • Lageranordnung für hohe Axialkräfte.
  • Wartungsfreie Dauerschmierung.
  • Wellendichtring verhindert Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

  • Kombiwerkzeug für Standard-Zentrierung und Rohrbearbeitung.
  • Perfekte Allzweckspitze für den universalen Einsatz auf manuellen und CNC-Maschinen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren
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
    größter ⌀ / Morsekegel Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb