• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

GARANT Master Mute Bohrstange A.. STFCL 90°, für Wendeschneidplatten TC..., links

Artikel-Nr.: 265025 25/11
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schaftausführung: Stahl
  • Norm: Werksnorm
  • Schwingung: gedämpft
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Schaft-⌀ Ds 25 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
Schaftausführung Stahl
Norm Werksnorm
Schwingung gedämpft
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A25X STFCR/L11
Einstellwinkel κ 90 Grad
passende Wendeschneidplatte TC.. 1102..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 32 mm
Mittenversatz L3 17 mm
Lmin 155 mm
Gesamtlänge L 247 mm
Auskraglänge L1 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 47
Anschlussgewinde G1/4
Anwendung Längsdrehen innen; Plandrehen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265025 25/11
EAN / GTIN 4069515024938
Herstellernummer 265025 25/11
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Kürzung der Bohrstange bis zu einer Länge von Lmin möglich. Einsatz nur mit Innenkühlung (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen