Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

GARANT Master Mute Wechselschneidkopf DM/45

Artikel-Nr.: 264839 DM/45
  • System: DM
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Einsatzart links
System DM
Innenkühlung ja
Schnitt- / Trennstelle 40 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf DWLNL
passende Wendeschneidplatte WN.. 0804..
Anstellwinkel 95 Grad
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 48 mm
Mittenversatz L3 27 mm
Gesamtlänge L 35 mm
Unterlegplatte 259033 6
Schraube für Unterlegplatte 259027 4
Pratze, Schraube, O-Ring 259036 17
Produktart Schneidkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 264839 DM/45

Beschreibung

Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 264930, 264934 und 264938.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren
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
    System / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb