Classic Schraubendreher für Innensechskant-Schrauben

Artikel-Nr.: 205.6-160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 205.6-160
EAN / GTIN 7610733002504
Herstellernummer PB 205.6-160
L-Nummer L60060 1662

Beschreibung

Beschreibung:

  • Classic Schraubendreher
  • für Innensechskant-Schrauben
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • schlanker Griff, platzsparend und universell anwendbar
  • hochwertige Materialisierung, schlagfest, öl- und benzinbeständig
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Für Gewindestifte M: 12-14 mm
  • Für Metallschrauben M: 8 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 270 mm
  • Innensechskant Schraubengrösse metrisch: 6 mm
  • Klingenlänge: 160 mm
  • Profil: für Innen-Sechskantschrauben mm

    Anmelden

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb