{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
| Herstellerbezeichnung | 10851 | |
| maximaler Luftbedarf | 28,2 l/min | |
| Schlagfrequenz | 233 Hz | |
| Anschlussgewinde | NPT | |
| Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
| Gewicht | 0,26 kg | |
| Arbeitsgeräusch | 79 dB(A) | |
| maximale Vibration nach EN | 8 m/s2 | |
| ⌀ | 23 mm | |
| Länge | 108 mm | |
| Produktart | Gravierstift |
| Artikelnummer | 079708 10851 | |
| Herstellernummer | 10851 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 WORMELDANGE-HAUT, Luxemburg, www.dynabrade.com |