Metabo – ein starker Partner in der Industrie

Metabo – ein starker Partner in der Industrie

Weltweit in vielen Branchen im Einsatz. Seit vielen Jahren verfolgt Metabo konsequent die Vision der kabellosen Baustelle. Deshalb finden Sie für alle relevanten Anwendungen im Metabo Sortiment immer auch eine akkubetriebene Lösung, die höchste Erwartungen in puncto Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit erfüllt. Das bedeutet für Sie: absolute Freiheit beim Schrauben, Bohren, Sägen, Schleifen und Trennen.

Aktuelle Metabo Aktion

Gratis-Aktion

Sichern Sie sich jetzt beim Kauf und Registrierung von ausgewählten 18-Volt-Akku-Elektrowerkzeugen einen Li-Power Akkupack 18 V - 4.0 Ah als gratis Zugabe.


Alle Informationen zur Aktion und Details zu der kostenlosen Zugabe finden Sie hier: Gratis-Aktion

Nur gültig für Käufe zwischen dem 01.09.2025 bis 31.03.2026.

Made by Metabo - Made with Passion

„Made by Metabo” ist ein klares Qualitätsversprechen. Das Besondere: Am Stammsitz in Nürtingen sitzt nicht nur die Entwicklungsabteilung, es werden auch Drehteile und Motoren gefertigt sowie Kunststoffteile gespritzt und Aluminiumteile gegossen – für viele verschiedene Maschinen. Deshalb hat die Produktion auch eine der höchsten Wertschöpfungstiefen in der ganzen Branche.

Höchstleistung braucht kein Kabel

Die leistungsstarken Zellen der Metabo LiHD Akkupacks liefern genug Power, um selbst die härtesten Anwendungen im industriellen Bereich möglich zumachen. Kabellose Vielfalt: Das umfangreiche 18-V-Programm wird von Profis für Profis entwickelt und bietet für jeden Einsatz die richtige Maschine. Wem das zu wenig ist, der kann mit dem 18-V-Akku einfach in die CAS Welt einsteigen.

CAS - Ein Akku für alles

1 System - mehr als 50 Marken - mehr als 500 Maschinen. 100% Kompatibilität in der 18-V Klasse!

Da passt alles zu allem: Jetzt können Sie Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte unterschiedlichster Hersteller problemlos miteinander kombinieren. Damit sparen Sie nicht nur an Akkus und Ladegeräten, sondern auch bares Geld, Zeit und schonen die Umwelt.

Ein CAS-Akku für alle Arbeitsschritte

z.B. Blechbearbeitung

1. Ablängen - JEPSON Metallhandkreissäge
2. Ausschneiden - Metabo Nibbler
3. Befestigen - Metabo Bohrmaschine
4. Nieten - Gesipa Nietgerät

Einfach wissen, dass alles läuft: Vier gute Argumente für Metabo

Ultimative Produktivität

Metabo weiß, dass von Elektrowerkzeugen im industriellen Einsatz in erster Linie höchste Produktivität verlangt wird. Daher steht das Ziel maximaler Produktivität über allen Systemlösungen von Metabo – sodass Sie durch den Einsatz der Produkte Zeit sparen und somit Kosten reduzieren.

Maximale Sicherheit

Sicherheit am Arbeitsplatz ist eines der dominierenden Themen im industriellen Umfeld. Die Maschinen von Metabo erfüllen grundsätzlich höchste Anforderungen in puncto Sicherheit und sorgen dadurch unter anderem für höhere Einsatzzeiten bzw. geringeren Krankenstand.

Langlebige Robustheit

Die Robustheit eines Elektrowerkzeugs misst sich an seiner Lebensdauer. Lebt es doppelt so lange wie ein alternatives Produkt, sparen Sie bares Geld. Es lohnt sich genau hinzuschauen. Durch die Nähe von Metabo zum Kunden werden bereits bei der Produktentwicklung in Nürtingen wesentliche Faktoren für maximale Robustheit im industriellen Umfeld umgesetzt. Ergebnis: Metabo hält entscheidend länger!

Umfassender Service

Die Beratung vor Ort sorgt dafür, dass Sie von Anfang an die passende Maschine für Ihre Anwendung testen und beschaffen können. Bei Defekt oder Verschleiß hilft der einzigartig schnelle Ersatzteil- und Reparaturservice, unnötige Ausfallzeiten zu minimieren, sodass Sie rasch und unkompliziert weiterarbeiten können.

Smart Service

  • Reduzierter Bearbeitungsaufwand: keine Kostenvoranschläge
  • Reparatur innerhalb eines Werktages (zzgl. Transport)
  • 6 Monate Neugarantie auf die gesamte Maschine, nicht nur auf die Reparatur

GRATIS: 3-Jahre-XXL-Garantie auf alle Maschinen

Metabo vertraut der eigenen Qualität und bietet statt der üblichen 1 bis 2 Jahre eine kostenlose 3-Jahre-XXL-Garantie an – eine einfache Registrierung genügt.

GRATIS: 3 Jahre XXL-Garantie auf alle Akkupacks und Ladegerät

Egal ob LiHD- oder Li-Power-Akkupacks von Metabo: Metabo gewährt 3 Jahre XXL-Garantie gratis auf alle Akkupacks und Ladegeräte – ohne Beschränkung der Ladezyklen. Eine Registrierung ist nicht notwendig.

Anwenderschutz geht vor

Je härter der Job, desto wichtiger ist es, Metabo Anwender bestmöglich zu schützen. Die Produkte für den industriellen Einsatz erfüllen selbst strengste Sicherheitsnormen und Vibrationsgrenzwerte (HAV). Innovative, teils patentierte Sicherheitssysteme schützen vor Unfällen, bewahren Anwender vor gefährlichen Ermüdungs- oder Erkrankungssymptomen und reduzieren somit das Ausfallrisiko.

Patentierte Metabo Scheibenbremse:

Schnellstes Bremssystem für höchsten Anwenderschutz und dank Wiederanlaufschutz einziges System mit 100% Wirksamkeit auch bei Stromausfall.

Metabo S-automatic Sicherheitskupplung:

Direktes mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren der Scheibe (Anti-Kick-Back) sorg tfür reduzierten Rückschlag beim Verklemmen und macht das direkte Weiterarbeiten möglich. Zudem wird das gefährliche Bersten der Trennscheibe verhindert.

eShop

Jetzt richtiges Produkt finden!

Zum Sortiment

Broschüre

Noch einmal alle Produkte im Überblick.

Zur Broschüre