Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form A BT 40 kurz

Artikel-Nr.: 302897
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN 6358
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 18000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5

Beschreibung

Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.
Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3 / 18000 min-1. Form A.

Verwendung:

Mit Passfeder für Fräser mit Längsnut, z. B. DIN 841.
Mit Mitnehmerring für Fräser mit Quernut DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830.

Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802. Spezialschlüssel Nr. 309840.

Hinweis:

Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren