Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Sicherheitsstiefel schwarz Acifort Rocker full safety, S5

Artikel-Nr.: 092925

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Sicherheitsstiefel mit hohem Tragekomfort und langer Haltbarkeit.
  • Antistatische Ausführung.
  • 100 % wasserdicht.
  • Stahlkappe und -mittelsohle.
  • Rutschfeste und ölbeständige Sohle mit energieabsorbierenden Eigenschaften.
  • Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle und Fette.

Sicherheitsstiefel ACIFORT ROCKER FULL SAFETY für hervorragenden Schutz und hohen Tragekomfort bei täglichem Gebrauch. Robust durch verschleiß- und reißfesten Schaft. Zusätzlicher Knöchelschutz für optimalen Schutz. Mit kürzerem Schaft und Halteschlaufen für ein leichteres An- und Ausziehen. Mit Knöchelschutz.
  • Acifort® Obermaterial.
  • Acifort® Laufsohle, schwarz.
  • Stoßdämpfung im Fersenbereich.

Langlebiger Sicherheitsstiefel mit anatomisch geformtem Fußbett.

Verwendung:

Industrie

Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Acifort"
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
    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb