{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messgenauigkeit | ±2 mm | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081551 LR3 | |
Reichweite | 30 m | |
Addition/Subtraktion | ja | |
Stromversorgung | 081551 LR3 | |
Batterielebensdauer (Messungen) | 5.000 | |
Laserklasse nach IEC 825-1 | 2 | |
Länge | 105 mm | |
Breite | 41 mm | |
Höhe | 24 mm | |
Gewicht | 100 g | |
Produktart | Distanzmessgerät |
Artikelnummer | 465560 GLM30 | |
Herstellernummer | 0601072500 |