Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Industrie Reinigungstücher

Artikel-Nr.: 089146

Produktdetails

Technische Daten

ehemalige Tork-Bezeichnung 520
Abrisse 950
Breite 430 mm
Länge 380 mm
passend für Halter/Spender F1, W1
Produktart Papierreinigungstücher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 089146
Herstellernummer 520304

Beschreibung

Ausführung:

Reinigen ist das Entfernen von Flecken und Verschmutzungen von Oberflächen, Maschinen oder Werkzeugen mit Tüchern, die trocken oder mit Wasser, Lösungs- oder Reinigungsmitteln eingesetzt werden.
Die Tücher sind für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Tork Industrie Reinigungstücher (520): zur Reinigung von Dreh- und Fräswerkzeugen, Stanz-, Schneide- und Abkantmaschinen, Motorteilen und Werkstücken. Weich, flexible und lösemittelbeständig zum Reinigen schmaler Stellen und Entfernen von Öl und Fett. Mit exelClean™-Effekt für professionelle Reinigungsergebnisse.

Passend für:

Papierrollenhalter Nr. 089160 Gr. F1, W1.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren