Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Nuten-Bügelmessschraube, Messbereich: 0-25mm

Artikel-Nr.: 421895 0-25

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 863
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 863
Ablesung 0,01 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Spindel-⌀ 8 mm
Spindelsteigung 0,5 mm
Messschneiden Breite 0,75 mm
Messschneiden Länge 6,5 mm
Messtechnik analog
Verpackung stabile Box
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 421895 0-25
Herstellernummer 122-101

Beschreibung

Ausführung:

Mit nichtdrehender Spindel und abgeflachten Messschneiden. Messspindel und Amboss aus gehärtetem Stahl, Bedien- und Ableseteile mattverchromt.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25−50 inklusive 1 Einstellmaß.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb