Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Klebstoff 3450

Artikel-Nr.: 083260 3450

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung LOCTITE EA 3450
Chemische Basis Epoxidharz
Dynamische Viskosität 35.000 mPas
Dichte 1,7 g/cm³
Form Paste
Verarbeitungszeit 300 s
Verarbeitungstemperatur -2 °C - 22 °C
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 100 °C
Handfestigkeit nach 4 min - 6 min
Funktionsfestigkeit nach 15 min
geeignet für Material Metall
maximales Spaltmaß 5 mm
Zugscherfestigkeit 25 N/mm2
Härte nach Shore A 68
Farbe grau
Füllmenge 25 g
Lagertemperatur 8 °C - 21 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monat
Produktart Zweikomponenten-Klebstoff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083260 3450
Herstellernummer 1886331

Beschreibung

Ausführung:

5-Minuten 2K Epoxid-Klebstoff (1:1) 25ml
Der 2-Komponenten-Epoxid-Klebstoff härtet nach dem Mischen bei Raumtemperatur aus. Auf Metalloberflächen entwickelt er eine hohe Festigkeit. Das Klebstoffsystem eignet sich durch sein Spaltvermögen für rauhe und schlecht passende Oberflächen aus Metallen, Keramik, Duroplasten oder Holz.
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb