Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Handschuh-Paar HyFlex® 11-101 11

Artikel-Nr.: 094288 11
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Produktdetails

Technische Daten

Serie HyFlex®
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EN 388 3121A
Trägermaterial Polyamid-Kupfer
Beschichtung PU
Anwendungsbereich Präzision
Farbe grau
Handschuhgröße 11
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart ESD-Handschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094288 11
EAN / GTIN 10076490471078

Beschreibung

Ausführung:

Feinstrickhandschuhe mit Innenhandbeschichtung für trockene Arbeitsumgebungen. Für präzise Arbeiten geeignet, hohe Atmungsaktivität.
HyFlex® 11-101. Mit einem leitfähigen Garn (Kupferfaser) im Trägermaterial und damit geeignet um Touchscreens zu bedienen. Besonders geeignet für Arbeiten der Qualitätskontrolle, Reparatur und Wartung, Warenannahme und Versand, Maschinen- und Gerätebedienung.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HyFlex®"