Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Shadowboard-Schrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, 400 mm tief, Höhe mm / Typ: 2000/SB

Artikel-Nr.: 954633 2000/SB
2000/SB

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 60
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 500
  • Türöffnungswinkel: 225
  • Höhenverstellung im Raster: 40
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 60 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 500 kg
Türöffnungswinkel 225 Grad
Höhenverstellung im Raster 40 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Höhe 2.000 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 400 mm
Nutzhöhe 1.840 mm
Anzahl Fachboden 5
Schrank-Fronten Sichtfenster-Flügeltür
Gewicht 88 kg
Produktart Regalschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 954633 2000/SB
Herstellernummer 954633 2000/SB

Beschreibung

Ausführung:

Korpus und Türen aus 0,9 mm Stahlblech, Aufnahme von Fachböden im 40-mm-Raster möglich. Türen an der Innenseite verstärkt und durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Komplett mit 5 verzinkten Fachböden mit lackierten Führungsschienen.
Mit Sichtfenster-Flügeltüren ( Polycarbonat-Scheiben).

Passend für:

Shadowboards Nr. 923210 Gr. 115, 176, 250. Bei den Führungsschienen lässt sich eine Anschlagnase umbiegen für verschiedene Shadowboard-Tiefen.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb