Schutzecke, Typ: 1

Artikel-Nr.: 994273 1
Setpreis 2 Stück (114,50 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 400 mm
Länge 180 mm
Breite 180 mm
Gewicht 16 kg
Produktart Rammschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 994273 1
EAN / GTIN 4260214934300
Herstellernummer 350010/2

Beschreibung

Ausführung:

Montagefreundliches Steck-Schraubsystem aus 3 mm Profilstahl. Durch seine Steckbauweise und Auswahlvielfalt verschiedener Längen ermöglicht das System eine große Variabilität.
Die Rammschutzplanken werden in die Aufnahmen der Schutzecken eingeschoben, je Aufnahme besteht ein Längen-/Verstellbereich von 50 mm.
Schutzecken aus 5 mm Stahlblech.
Schutzecken für den Anfang- bzw. Abschluss des Rammschutz-Systems bestehend aus 2 Rammschutzecken mit 4 Aufnahmen zur Befestigung der Rammschutzplanken.

Lieferumfang:

Inklusive Ankerdübel für die Bodenmontage.

Lackierung:

Zinkgelb RAL 1018 pulverbeschichtet mit schwarzer Warnmarkierung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb