GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 16/2 mm

Artikel-Nr.: 212803 16/2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Power Q
Schneiden-⌀ DC 16 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung Zylinderschaft
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D3 8 mm
Auskraglänge L1 70 mm
Gesamtlänge Lges 150 mm
Schaft-⌀ Ds h6 16 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 24 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 30 mm
Bohrzirkularfräsen ap 0,3 mm
Rampingwinkel αmax 3,73 Grad
Rampinglänge L für αmax 6,13 mm
passende Wendeschneidplatte XOM.060310
Einstellwinkel κ 15 Grad
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212803 16/2
EAN / GTIN 4045197938268
Herstellernummer 212803 16/2

Beschreibung

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 16/2 mm

GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 16/2 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
207,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
205,00 €
Anzahl Schneiden Z 2 2
Innenkühlung ja ja
Schaftausführung Zylinderschaft Zylinderschaft
Schneiden-⌀ DC 16 mm 16 mm
⌀ D3 8 mm 10 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 30 mm 30 mm
Produktart Kopierfräser Kopierfräser

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Power Q" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb