Feinzeiger-Rachenlehre mit Handgriff Marameter S

Artikel-Nr.: 424910
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
  • Norm: Werksnorm
  • Verpackung: stabile Box

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger, biegesteifer Bügel mit Handgriff. Amboss und Gegentaster nichtrostender, gehärteter Stahl. Messflächen hartmetallbestückt und vorne zum leichteren Einführen angeschrägt. Zum Messen schmaler Zentrierränder über Bügelbreite vorstehend. Einstellung über Endmaße. Zentrieranschlag zur Einstellung auf Werkstückmitte verstellbar.
Hohe Messgenauigkeit. Gerätegewicht ruht beim Messen auf festem Taster und beeinflusst Messergebnis nicht.
Konstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder. Verwendbar mit allen Anzeigegeräten (nicht im Preis enthalten) mit 8 mm-Einspannschaft. Bevorzugt wird Feinzeiger Nr. 434674.
Toleranzabweichungen des Werkstücks sind am Anzeigegerät zahlenmäßig ablesbar. Seitlich vorstehender Bügel zum Schutz gegen Stöße beim Messen und beim Ablegen.

Ausführung - Bild:

Einstellbarer Gegentaster.
Einstellbarer Zentrieranschlag.
Amboss mit Umlenkung auf Feinanzeiger.

Verwendung:

Zur Vermessung zylindrischer Teile aller Art. Als Schnellmessgerät direkt an der Werkzeugmaschine und in der Fertigungskontrolle.

Lieferumfang:

Ohne Feinzeiger, inklusive Holzbox.

Sonderzubehör:

Einstellmaße, Parallelendmaße, Messscheiben, Feinzeiger Nr. 434674.

Hinweis:

Messbereich bis 500 mm auf Anfrage.

Das könnte Sie auch interessieren