{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Querschnitt der Gleitschiene | 19×6 mm | |
Spreizweite | 170 mm - 360 mm | |
Spannweite | 150 mm | |
Ausladung | 80 mm | |
Produktart | Zwinge |
Artikelnummer | 860285 150 | |
EAN / GTIN | 4008158034584 | |
Herstellernummer | EZS15-8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Umsteckbare Einhandzwinge, Spannweite: 150mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
32,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
864 Stück sofort lieferbar
24,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausladung | 80 mm | 90 mm |
Querschnitt der Gleitschiene | 19×6 mm | 20×6 mm |
Spannweite | 150 mm | 150 mm |
Spreizweite | 170 mm - 360 mm | 200 mm - 415 mm |
Produktart | Zwinge | Zwinge |