{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Backenbreite | 125 mm | |
passend zu Farbcode | Gerardi 125 | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 362143 125 | |
EAN / GTIN | 2050001774316 | |
Herstellernummer | 2.12.72000 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Bewegliche Backe (Stück), für Backenbreite: 125mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
220,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
162,00 €
109,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Backen | 1 | |
Backenbreite b | 124,4 mm | |
Backenhöhe h | 39,5 mm | |
Backenlänge l | 70 mm | |
für Backenbreite | 125 mm | |
passend zu Farbcode | Gerardi 125 | HOLEX NC |
Produktart | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen |