Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schleifscheibe mehrlagig (CER) Purple Grain Multi, ⌀ 115 mm, Körnung: 36

Artikel-Nr.: 566355 36

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Gewinde: M14
  • optimiert für Werkstoff: Keramik; INOX; Stahl
  • empfohlener Anstellwinkel: 5-15

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 125 mm
Körnung 36
Gewinde M14
Trägerteller Glasgewebe Stützteller
Herstellerbezeichnung Purple Grain Multi
optimiert für Werkstoff Keramik; INOX; Stahl
empfohlener Anstellwinkel 5-15 Grad
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Anzahl Lagen 3
Produktart Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 566355 36

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

3-lagige Schleifscheibe mit Keramikschleifkorn (CER)und integrierter M14 Gewindeaufnahme. Die unteren Lagen nutzen sich gleichmäßig ab und setzen die darüber liegende Schicht frei. Aggressives Schleifverhalten einer Fiberscheibe kombiniert mit ruhigem Lauf und Standzeitvorteil einer Fächerschleifscheibe.

Verwendung:

Für harte und raue Schleifeinsätze im Flächen- und Kanteneinsatz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb