Diamant-Trennscheibe PREMIUM*** Fliesen

Artikel-Nr.: 569750
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: D
  • optimiert für Werkstoff: Stein
  • Formbeschreibung: gerade
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Beschreibung

Ausführung:

Diamant-Trennscheiben für Trocken- und Nassschnitt. Bohrungs-⌀ 22,23 mm.
  • Kurze Trennzeiten durch schnittfreudige Diamanten.
  • Extrem lange Standzeit, weniger Scheibenwechsel.
  • Gleichbleibender Durchmesser, deshalb immer volle Schnitttiefe.
  • Verminderte Staubbelastung, da kaum Scheibenverschleiß.

Fliesenscheibe mit durchgehendem Schneidrand, Scheibenbreite 1,2 mm (⌀ 115) und 1,6 mm (⌀ 230), sehr schnittfreudig, 10 mm Belaghöhe. Speziell für Fliesen und Granitplatten.

Verwendung:

Zum Trennen aller gängigen Baumaterialien wie Beton (auch armiert), Ziegel, Naturstein, Fliesen, Keramik, Stahl etc.

Werkstoff:

Optimiert für: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Porzellan.

Hinweis:

  • Diamantbelag werkseitig vorgeschärft. Drehrichtung unbedingt beachten!
  • Weitere Diamant-Trennscheiben auf Anfrage.

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren