Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll mit Auswerfer

Artikel-Nr.: 635050
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Norm DIN 3122; DIN 3120
ganze Länge 200 mm
Zähnezahl 24
Arbeitswinkel 15 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 635050
Herstellernummer 3753JB

Beschreibung

Ausführung:

Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.

Norm:

DIN 3122-D 10
Außenvierkant nach DIN 3120-A 10 mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach DIN 3120-C 10 mit Rillen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb