Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Automatischer Schlauchaufroller, Typ: 15SCS

Artikel-Nr.: 080070 15SCS

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gehäuse Breite 465 mm
Gehäuse Tiefe 220 mm
Gehäuse Höhe 400 mm
Anschluss Ausgang 3/8 Zoll
Anschluss Eingang 3/8 Zoll
maximaler Betriebsdruck 16 bar
nutzbare Schlauchlänge 15 m
Schlauch Innen-⌀ 10 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080070 15SCS
EAN / GTIN 2050002076310
Herstellernummer 01330

Beschreibung

Ausführung:

Automatischer Schlauchaufroller in Kunststoffgehäuse mit PU-Flexschlauch inkl. Schlauchführung zur Wandmontage mit schwenkbarer Montageplatte. Inkl. RAPID-SCS.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb