Schlitztrennwand- / Trennblech-Sortiment (für 1 Schublade 27×27 E) für Schubladen-Fronthöhe, 75 mm, Anzahl der Teile: 5+11

Artikel-Nr.: 960184 5+11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Teile Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
passend für Schubladen Fronthöhe 75 mm
passend für Schubladen Nutzbreite 459 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 459 mm
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960184 5+11
EAN / GTIN 4045197887689
Herstellernummer 960184 5+11

Beschreibung

Ausführung:

Die Schlitztrennwände sind auf die Mantelhöhen der Schubladen abgestimmt. Seitliche Schlitze im Abstand von 17:17 mm dienen zur Aufnahme von Trennblechen.
Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr. 960665) bzw. Barcode-Träger (Nr. 960660) aufgesteckt werden.

Verwendung:

Zur Lagerung von Werkzeugen, Geräten, Kleinteilen usw.

Passend für:

Schubladen der Größe 27×27 E. Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 459×459 mm vollständig.

Inhalt:

Schlitztrennwand Nr. 960490: 5 St.
Trennblech Nr. 960550960590: 7 St. Gr. 64; 4 St. Gr. 81

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb