Niederzugset Koffer, für Typ: 1

Artikel-Nr.: 361346 1
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 1
Ausführung niedrig
passend zu Farbcode Titan2/TitanSense
Produktart Koffer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361346 1
EAN / GTIN 4250364402446
Herstellernummer 6921734027031

Beschreibung

Werkstoff:

Stahl gehärtet.

Passend für:

Trägerbacken Nr. 361331; 361336.

Lieferumfang:

1 Koffer mit Ausschäumungen,
4 Keil-Aufnahmen niedrig,
4 Schrauben M10×30 mm,
4 Keilelemente 4 spitz,
4 Keilelemente Microgripp,
4 Auflagebolzen h = 23 mm,
4 Auflagebolzen h = 34 mm,
1 Stiftschlüssel.

Hinweis:

Nur für Titan 2 in Breite 125 mm – für Breite 160 mm auf Anfrage.
Einzelteile finden Sie in unserer Ersatzteilliste unter Nr. 361341, 361343, 361351, 361352.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb