Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Verlängerung für Einschraubfräser, Gewinde M × A-Maß: M8X30

Artikel-Nr.: 301342 M8X30

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M × A-Maß Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M8
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 30 mm
Außen-⌀ D 13,5 mm
Bohrungs-⌀ D1 8,5 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301342 M8X30
Herstellernummer 301342 M8X30

Beschreibung

Ausführung:

Schaft durchbohrt für Innenkühlmittelzufuhr.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb