Rauheits-Messgerät ohne Drucker, Typ: M310

Artikel-Nr.: 499002 M310
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 286,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Messbereich 350 µm
maximaler Messbereich 0,014 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Messstrecke Längsabtastung 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Messstrecken gemäß Norm 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatisch / N × Lc frei wählbar
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Tastgeschwindigkeit 0,5 / 1,0 mm/s
Tastspitze 2 µm
Energieversorgung Akkubetrieben
Auswerteeinheit Länge 160 mm
Auswerteeinheit Breite 50 mm
Auswerteeinheit Höhe 77 mm
Gewicht Auswerteeinheit 0,5 kg
Produktart Rauheits-Messgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 499002 M310
EAN / GTIN 4059192064549
Herstellernummer 6910260
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Mobiles Rauheitsmessgerät für präzise und normgerechte Rauheitsmessung und Dokumentation nach dem Tastschnittverfahren. Mit integriertem Kalibriernormal (herausnehmbar). Großes, beleuchtetes 4,3 Zoll-TFT-Touch-Display. Anzeige drehbar. Vorschubgerät integriert und separat einsetzbar. LED Leuchtbalken zur Statusanzeige (grün - Akku-Statusanzeigen, rot - Fehlermeldung, blau - Messung, Datenübertragung), integrierte Höhenverstellung, Datensicherung als TXT, X3P, CSV und PDF-Datei. Gaußfilter gemäß ISO 16610 − 21 (ersetzt DIN EN ISO 11562), Sonderfilter gemäß DIN EN ISO 13565 − 1, IS-Filter gemäß DIN EN ISO 3274 (ausschaltbar). Toleranzüberwachung.

Vorteil:

  • Einschalten und sofort messen − intuitiv ohne Schulung.
  • MarConnect Duplex-Schnittstelle zum externen Starten der Messung.
  • USB A Schnittstelle (für z.B. Wireless-Stick und Scanner).
  • USB B Schnittstelle (für z.B. Verwendung als Massenspeicher, Anschluss Netzstecker).
  • Dokumentation durch optionalen Thermodrucker für Profil- und Ergebnisausdruck via Wireless- oder Kabelverbindung.
  • Übertragung der Messergebnisse über Kabelverbindung alternativ über Wireless.
  • Software MarWin Roughness Viewer für einfache Auswertungen z.B. Erstellung von Protokollen aus bis zu 100 Profildateien (kostenlos zum Download).
  • Speicherung von Messprogrammen (Quick & Easy).
  • Scannen von QR-/Barcodes zum Starten zugeordneter Messprogramme und Einlesen von Werkstückinformationen (Scanner nicht im Lieferumfang).
  • Scannen von QR-/Barcodes zum Starten zugeordneter Messprogramme und Einlesen von Werkstückinformationen.
  • Automatische Cut-Off-Wahl.
  • Start-Taste gleichzeitig Home-Button für direkten Zugang zur Startansicht.
  • Schnellzugriff ihrer Wunschfunktionen durch Favoritenablage im Display.
  • Fernsteuerung (SPC) des MarSurf M 310 mittels externer Software.
  • IATF 16949 konform – sichere Rückführbarkeit mit MarConnect.
  • Messen nach den Normen DIN EN ISO 4287/4288 DIN EN ISO 21920‑2: 2021

Lieferumfang:

Inklusive Vorschubeinheit, Handprisma, Standardtaster Nr. 499004 Gr. 6 − 350, integriertes Raunormal Nr. 499575 inklusive. Werkskalibrierschein, integrierte Höhenverstellung, Tasterschutz, Ladegerät / Netzadapter, Bedienungsanleitung, Tragetasche mit Schulterriemen, Mini-USB-Kabel, Verlängerungskabel Vorschubeinheit, Tragekoffer Nr. 499016.

Sonderzubehör:

Ersatz- bzw. Sondertaster Nr. 499004, Tasterverlängerung Nr. 499008, Tasterschutz Nr. 499038, Messständer Nr. 499011; 498857, Datenkabel für MarConnect Duplex-Schnittstelle Nr. 498941 Gr. USB2, Scanner.

Ersatzteil:

Akku Nr. 499548 Gr. AKKU.

Hinweis:

Set für Querabtastung auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb