Akkublock, Typ: AKKU

Artikel-Nr.: 445443 AKKU
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 3 Ah
Akkuspannung 12,8 V
Gewicht pro Akku 1.100 g
Produktart Akku

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 445443 AKKU
EAN / GTIN 7630041152098
Herstellernummer 00760256

Beschreibung

Ausführung:

MICRO-HITE Batterieblock wiederaufladbar.

Passend für:

Höhenmessgeräte TESA Micro-Hite Nr. 445285; 445287; 445290.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb