ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen, ER 25, Nenn-Spann-⌀ d: 3mm

Artikel-Nr.: 308964 3
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme ER 25
Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm
Typ 430 E
Außen-⌀ D 25,7 mm
Gesamtlänge L 34 mm
Produktart Spannzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 308964 3
EAN / GTIN 4069515025034
Herstellernummer 308964 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.
Abgedichtete Ausführungen mit Spritzdüsen nur für Nenn-⌀.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb