Li-Ionen-Akkuzelle, wiederaufladbar, Kapazität: 2600mA·h

Artikel-Nr.: 081574 2600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kapazität (mA·h) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1
chemischer Aufbau Lithium-Ion
Internationale Baugröße 18650
Nennspannung 3,6 V
Akkukapazität 2.600 mAh
wiederaufladbar ja
Gewicht pro Stück 137 g
Produktart Akku

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081574 2600
EAN / GTIN 4013674092437
Herstellernummer 1307-0000
Hersteller/verantwortliche Person Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Beschreibung

Ausführung:

Li-Ionen Akkuzellen mit Schutzbeschaltung. Sehr geringe Selbstentladung sowie hohe Energieeffizienz. Schutz gegen Kurzschluss, Überladung, Überlast und Tiefentladung.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb